Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 460-00010 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 460-00010 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Distrelec RND 460-00010 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78318727
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 460-00010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Spannung
14 - 26.4 V
Nennspannung
24 V
Nennstrom
0.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
44 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32 dB
Maximaler Luftstrom
21.7 cfm
Luftstrom
31.8 m³/h
Maximum Luftdruck
4.1 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.