Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7400 000 006 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7400 000 006 Projektionsleinwand 4:3
Kindermann 7400 000 006 Projektionsleinwand 4:3
Kindermann 7400 000 006 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78319455
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7400000006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1430 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1900 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
153 x 200 cm
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,62*
€ 768,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,34*
€ 754,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,11*
€ 723,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,06*
€ 697,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,79*
€ 674,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.