Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
BlueOptics SFP3132BU1MK InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC SC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78335491
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP3132BU1MK
EAN/GTIN:
     4063232617091
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics© SFP3132BU1MK 1 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit LC/UPC auf SC/UPC Duplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie SM G.657.A1 (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe Gelb.

BlueOptics SFP3132BU1MK 1 Meter LWL LC-SC SM G.657.A1 Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP3132BU1MK 1 MeterSinglemode SM G.657.A1 LWL LC-SC Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 1310nm / 1550nm Signalen ausgelegt und eignen sichbeispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischenTransceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics SFP3132BU1MK 1 Meter Singlemode SM G.657.A1 LWL LC-SC Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 0,4dB proKilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Eine weitere Optimierungder Rückflussdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) ist ebenfalls möglich. BlueOptics SFP3132BU1MK 1 MeterSinglemode SM G.657.A1 LWL LC-SC Duplex Patchkabel sind in den Längen 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter verfügbar.Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP3132BU1MK 1 Meter LWL LC-SCSM G.657.A1 Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alleverbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hochzuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics SFP3132BU1MK 1 Meter LWL LC-SC SM G.657.A1 Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer undOptischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung(Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten LC-SC SM G.657.A1 Duplex Patchkabel enthalten.

BlueOptics SFP3132BU1MK 1 Meter LWL LC-SC SM G.657.A1 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics SFP3132BU1MK 1 Meter LWL LC-SC SM G.657.A1 Duplex Patchkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültigerindustrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht imBrandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Patchkabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogenfreigesetzt.

BlueOptics SFP3132BU1MK 1 Meter LWL LC-SC SM G.657.A1 Duplex Patchkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Stecker-Material
Keramik
Zertifizierung
IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.