Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics EMC CBL-LC-OM4-30M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics EMC CBL-LC-OM4-30M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m Magenta
BlueOptics EMC CBL-LC-OM4-30M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m Magenta
BlueOptics EMC CBL-LC-OM4-30M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m Magenta
BlueOptics EMC CBL-LC-OM4-30M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m Magenta
BlueOptics EMC CBL-LC-OM4-30M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m Magenta
BlueOptics EMC CBL-LC-OM4-30M InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78335618
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CBL-LC-OM4-30M-BO
EAN/GTIN:
     4063232019741
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Magenta
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
150 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Stecker-Material
Keramik
Zertifizierung
IEC 60332-1, IEC 60332-3 IEC/EN 60950, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.