Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies SW01187 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies SW01187 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Warmies SW01187 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Warmies SW01187 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Warmies SW01187 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78346043
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20305900
EAN/GTIN:
     4260394913775
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Ganz schnell galloppiert es in Dein Herz.

Das süße Pony ist ein Freund fürs Leben. Es liebt es, auf den Arm genommen und gestreichelt zu werden - auch wenn man nicht auf ihm reiten kann, erlebt es gern spannende Abenteuer und möchte überall mit dabei sein. Das Pferdchen ist etwa 36 cm lang und wiegt etwa 770 g.

Mit nicht herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Beste Verwendung
Truhe, Schulter
Füllmaterial
Millet seeds/Lavender
Tiertyp
Pony
Waschbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Gewicht
770 g
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.