Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies SW15041 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies SW15041 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Warmies SW15041 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Warmies SW15041 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Warmies SW15041 Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78346045
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20103500
EAN/GTIN:
     4260394913997
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Die niedliche MINIS-Version des Kuscheltier-Klassikers

Ein perfekter, wärmender Begleiter für Jung und Alt.

Klein, braun, samtweich und zum Dahinschmelzen putzig ist unser MINIS Teddy. Mit seiner praktischen Größe ist er ein idealer Begleiter zum Kuscheln und Trösten, auch für unterwegs auf Reisen. Das niedliche Bärchen duftet nach Lavendel ist ca. 23 cm groß und wiegt ca. 240 g.

Mit herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung.

Dank der herausnehmbaren Füllung ist dieses Produkt bei bis zu 30°C per Hand waschbar. Die Füllung vorher entnehmen, diese ist selbst nicht waschbar.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Beste Verwendung
Truhe, Schulter
Füllmaterial
Millet seeds/Lavender
Tiertyp
Bär
Waschbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Gewicht
240 g
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.