Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies MINIS Krokodil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies MINIS Krokodil
Warmies MINIS Krokodil
Warmies MINIS Krokodil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78346055
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20104300
EAN/GTIN:
     4260394913850
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Die große Panzerechse ist jetzt klein!

Der grüne Kuschelfreund zieht gerne bei dir ein.

Unser MINIS Krokodil hat keinen Schuppenpanzer, sondern ist kuschelig weich. Es verbreitet wohltuende Wärme und angenehmen Lavendelduft. Dank der kleinen Größe ist es ein idealer Begleiter zum Kuscheln und Trösten, auch für unterwegs oder auf Reisen. Das niedliche Krokodil duftet nach Lavendel ist ca. 35 cm lang und wiegt ca. 240 g.

Mit herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung.

Dank der herausnehmbaren Füllung ist dieses Produkt bei bis zu 30°C per Hand waschbar. Die Füllung vorher entnehmen, diese ist selbst nicht waschbar.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Beste Verwendung
Truhe, Schulter
Füllmaterial
Millet seeds/Lavender
Tiertyp
Krokodil
Waschbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Gewicht
240 g
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.