Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies Mops, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies Mops, beige
Warmies Mops, beige
Warmies Mops, beige
Warmies Mops, beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78346060
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20307000
EAN/GTIN:
     4260394915052
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Der liebenswerte Mops ...

... fühlt sich überall wohl.

Mutig beschützt er sein Herrchen, begeistert mit seinem knautschigen Aussehen und seinem niedlichen Blick wirklich jeden. Als treuer Begleiter ist der charmante Mops nicht nur ein cooler Trendsetter, er liebt das Kuscheln und Schmusen und verbreitet einen wohltuenden Lavendelduft, wenn man ihn in die Arme schließt. Der Mops ist ca. 25 cm hoch und wiegt etwa 780 g.

Mit nicht herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Beste Verwendung
Truhe, Schulter
Produktfarbe
Biege
Füllmaterial
Millet seeds/Lavender
Tiertyp
Hund
Waschbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Gewicht
780 g
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.