Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57422-00 Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57422-00 Blau, Rot
TESA 57422-00 Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78349747
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57422-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448361899
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
25 mm
Maximale Rollenlänge
66 m
Produktfarbe
Blau, Rot
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
3024
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.