Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad CE-2183085 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad CE-2183085 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Ion (Li-Ion)
Conrad CE-2183085 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78361788
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-2183085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.