Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-MS313-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-MS313-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS313-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS313-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS313-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS313-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MS313-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78464512
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60714
EAN/GTIN:
     4250078170488
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Beweglich
Ganz egal, wie Sie am liebsten arbeiten, die verschiedenen Gelenke sind in vielen Winkeln zu bewegen. So kann der Monitor genau so ausgerichtet werden, wie man es gerade benötigt. Eine volle Rotation ist möglich, genau wie die Verstellung der Höhe, Neigung oder Entfernung zum Betrachter.

Vereinfachte Monitormontage
Der abnehmbare VESA-Adapter aus hochwertigem Stahl mittels einer schnell lösbaren Verbindung unterstützt eine längere Lebensdauer und eine einfachere Installation.

Mit festem Halt
Mit Hilfe der Tischhalterung kann der IB-MS313-T an Tischen befestigt werden. Das ausgeklügelte Design sorgt für perfekte Stabilität. Es muss nicht mehr auf Händen und Knien unter dem Schreibtisch herumgekrochen werden! Der IB-MS313-T Monitorständer wird mit einer von oben zu bedienenden Fixierung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
547 mm
Tiefe
547 mm
Höhe
445 mm
Gewicht
2520 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
3440 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.