Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg LCS7L-11CU-0305-S Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lanberg LCS7L-11CU-0305-S Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lanberg LCS7L-11CU-0305-S Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lanberg LCS7L-11CU-0305-S Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lanberg LCS7L-11CU-0305-S Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78466094
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     LCS7L-11CU-0305-S
EAN/GTIN:
     5901969427646
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,79*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 195,65*
€ 232,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,58*
€ 227,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 185,09*
€ 220,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 178,70*
€ 212,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 158,79*
€ 188,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.