Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78491359
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP235-WALL
EAN/GTIN:
     845973088972
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
11ac WLAN für die Beste Verbindung, Raum für Raum

Dediziertes, komplett privates WLAN-Netz in jedem Zimmer

Ein EAP in jedem Raum bietet Gästen Ihr eigenes, ungeteiltes WLAN nur für sich, für die maximale WLAN-Abdeckung und höchsten WLAN-Geschwindigkeiten.

MU-MIMO mit Dual-Band: Mehr und schneller verbinden

802.11ac wave 2 MU-MIMO Technologie ermöglicht es, mehr Nutzer sich gleichzeitig mit einer WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 1,200 Mbit/s zu verbinden. Die 2.4 GHz und 5 GHz Dualbandfähigkeit bietet eine größere Kompatibilität für eine Vielfalt an Geräten.

Absolut dünnstes, unauffälliges Design

Die dünnste verfügbare AP-Wandplatte - nur 15 mm - bietet ein schlankes, minimalistisches Erscheinungsbild. Das Design fügt sich in die Einrichtung von Hotelzimmern, Krankenhäusern, Büros und Studentenwohnheimen ein und bietet leistungsstarkes WLAN, ohne mit dem Raum zu kollidieren.

Mühelose Bereitstellung mit PoE

Da das 802.3af/802.3at Power over Ethernet unterstützt wird, ist keine zusätzliche Verkabelung im Gebäude erforderlich. Schließen Sie einfach vorhandene Netzwerkkabel an, und schon können Sie loslegen.

Schnelle, umstandslose Installation

Der EAP235-Wall ist einfach zu montieren. Zusätzliche Kosten, lange Installationszeiten oder eine spezielle Ausbildung fallen für die Montage weg.

*passt auf drei unterschiedliche Wandanschlussdosen

Volle Gigabit Ports für Ihr Gigabit-Netzwerk

Ausgestattet mit vier Gigabit-LAN-Ports (1*uplink + 3*downlink), ein Downlink-Port, der PoE-Pass-Through ermöglicht, mit denen Sie mehrere Geräte mir Ihrem Gigabit Netzwerk verbinden können. Geräte wie IP-Telefone können ohne zusätzliches Netzteil angeschlossen werden.

Zentralisiertes Cloud-Management jederzeit und überall

Mit dem Omada Hardware Controller OC200 und dem Omada Software Controller ist es einfach, das gesamte Omada-Netzwerk in Echtzeit zu verwalten und zu überwachen, während der Omada Cloud-Service einen sicheren Fernzugriff ermöglicht, egal wo Sie sich befinden.

Einfache Verwaltung mit der Omada App

Folgen Sie den Konfigurationsanweisungen in der Omada-App, um in wenigen Minuten die Einrichtung abzuschließen. Omada ermöglicht es Ihnen, Einstellungen zu konfigurieren, den Netzwerkstatus zu überwachen und Clients zu verwalten - alles bequem von einem Smartphone oder Tablet aus.


Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
300 g
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Active PoE, Passive PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.4 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status, WAN, WLAN
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
20 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1167 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, VLAN mapping
Ratenbeschränkung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Sendeleistung (CE)
20 - 23 dbm
Sendeleistung (FCC)
21 dbm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.