Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz
Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz
Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz
Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz
Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz
Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz
Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz
Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz
Aerocool Air Frost 2 Prozessor Kühler 9 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78491360
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     AEROPGSAIR-FROST2-FR
EAN/GTIN:
     4710562750195
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.52 W
Nennspannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.46 A
Thermal Design Power (TDP)
110 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
78 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
90 x 90 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
2
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
8
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
90 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.7 dB
Maximaler Luftstrom
45.6 cfm
Maximum Luftdruck
1.27 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aerocool
AEROPGSAIR-FROST4-FR
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.