Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 15 Meter Multimode 50/125 OM4(OM3) Polarität B Glasfaserstammkabel mit 2 MTP/MPO Buchsen pro Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 15 Meter Multimode 50/125 OM4(OM3) Polarität B Glasfaserstammkabel mit 2 MTP/MPO Buchsen pro Seite
ACT 15 Meter Multimode 50/125 OM4(OM3) Polarität B Glasfaserstammkabel mit 2 MTP/MPO Buchsen pro Seite
ACT 15 Meter Multimode 50/125 OM4(OM3) Polarität B Glasfaserstammkabel mit 2 MTP/MPO Buchsen pro Seite
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78491457
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC5254
EAN/GTIN:
     8716065433357
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Trunk Kabel
Trunkkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Gewicht
530 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
2x MPO
Anschluss 2
2x MPO
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
20 dB
Polarität
B
Weitere Suchbegriffe: trunkkabel om4, trunk kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.