Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax MicrofaserTücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sonax MicrofaserTücher
Sonax MicrofaserTücher
Artikel-Nr.:
     1955B-2000905978
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04162410
EAN/GTIN:
     4064700416246
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
MicrofaserTücher Außen - der Lackpflegeprofi (2 St.)

Hochwertiges, flauschiges MicrofaserTuch zum Entfernen von Polierrückständen. Nimmt die Wachs- und Politurreste auf und sorgt für strahlenden Tiefenglanz ohne Kratzer, Schlieren, Streifen und Wolken. Fusselfrei. Waschbar und dadurch extrem langlebig. Materialzusammensetzung: 89% Polyester, 11% Polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Trockentuch
Vorgesehene Verwendung
Körper
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid, Polyester
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,76*
6
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,76*
2 Tage
18
6
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,79*
1 Tag
18
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,05*
2 Tage
18
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.