Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax CockpitPfleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonax CockpitPfleger
Sonax CockpitPfleger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78496339
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03433000
EAN/GTIN:
     4064700343306
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
CockpitPfleger Lemon-fresh Der Klassiker: reinigt und pflegt alle Kunststoffteile im Auto. Bringt neuen Glanz ins Cockpit. Er wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor dem Brüchigwerden. SONAX CockpitPfleger eignet sich auch für Holzarmaturen. Silikonfrei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Spray
Vorgesehene Verwendung
Dashboard
Produktfarbe
Grün, Weiß
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Dufttyp
Zitrone
Antistatisch
Ja
Anwendung
Dose vor Gebrauch schütteln. SONAX CockpitPfleger auf ein SONAX MicrofaserPflegePad oder weiches fusselfreies Tuch sprühen, gleichmäßig verteilen – fertig. Bei Anwendung im Airbag-Bereich Anwendungshinweise des Fahrzeugherstellers beachten.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.