Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Cabrioverdeck-Reiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonax Cabrioverdeck-Reiniger
Sonax Cabrioverdeck-Reiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78496358
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03092000
EAN/GTIN:
     4064700309203
Cabrioverdeck-Reiniger

Spezialreiniger für alle Cabrioverdecke aus Stoff und Kunststoff. Beseitigt schnell, gründlich und besonders schonend selbst hartnäckige Verschmutzungen. Problemlos während der Wagenwäsche anzuwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Spray
Vorgesehene Verwendung
Körper
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Geeignet für Materialien
Stoff, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.