Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70002-10 Telefonkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70002-10 Telefonkabel 10 m Schwarz
shiverpeaks BS70002-10 Telefonkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78496844
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70002-10
EAN/GTIN:
     4017538076687
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Flach
Weitere Suchbegriffe: tae kabel 10m, modularkabel rj-10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70002-2
ab € 0,81*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70002-3
ab € 1,21*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS70002-6
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.