Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
Metalltaschenlampe
>
Artikel
Ledlenser i4 Schwarz Stift-Blinklicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-78505880
Hersteller:
Ledlenser
Herst.-Nr.:
500753
EAN/GTIN:
4058205000635
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Cliplampe
Eine batteriebetriebene Stiftlampe mit guter Lichtleistung, einer Ausdauer von bis zu 20 Stunden und dabei immer perfekt verstaubar: Das ist die Profi-Taschenlampe Ledlenser i4. Ausgestattet mit dem patentierten Advanced Focus System für eine stufenlose und präzise Fokussierung des Lichtkegels ist sie der optimale Begleiter für langes, konzentriertes Arbeiten, auf den man nicht mehr verzichten mag!
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wasserfest
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lichtleistung (max.)
120 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
80 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Clipleuchte
,
Stiftlampe
,
Stiftleuchte
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
taschenlampe led lenser
,
stabtaschenlampe
,
stabtaschenlampe ledlenser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser EXH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Ledlenser
501017
ab € 52,88*
Ähnlich
Ledlenser EXH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Ledlenser
501018
ab € 99,67*
Ähnlich
Ledlenser iLH8 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser
501019
ab € 40,71*
Ähnlich
Ledlenser iLH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser
501074
ab € 82,14*
Ähnlich
Led Lenser Taschenlampe i2 Quadrat - 1er Box
Ledlenser
5602
ab € 17,56*
Ähnlich
LEDLENSER EX7R Akku Taschenlampe Xtreme LED Schwarz / Gelb, 220 lm, 161 mm ATEX-Zulassung
Ledlenser
EX7R, RECHARGEABLE
ab € 99,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen