Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Vigor Impulse Mid Männlich Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Vigor Impulse Mid Männlich Schwarz
Albatros Vigor Impulse Mid Männlich Schwarz
Albatros Vigor Impulse Mid Männlich Schwarz
Albatros Vigor Impulse Mid Männlich Schwarz
Albatros Vigor Impulse Mid Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78527979
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     636550-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der VIGOR IMPULSE MID hat einen Schaft aus strapazierfähigem Glattleder. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS comfit AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
43
Material
Obermaterial
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,69*
€ 103,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,91*
€ 91,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,89*
€ 90,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.