Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Ultimate Impulse Black Männlich Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros Ultimate Impulse Black Männlich Schwarz
Albatros Ultimate Impulse Black Männlich Schwarz
Albatros Ultimate Impulse Black Männlich Schwarz
Albatros Ultimate Impulse Black Männlich Schwarz
Albatros Ultimate Impulse Black Männlich Schwarz
Albatros Ultimate Impulse Black Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78528010
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     646720-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW Sicherheitsschuh für Herren punktet nicht nur mit außergewöhnlicher Funktionalität, sondern auch mit seinem jungen/modernen Design und einzigartigem Tragekomfort. Durch sein effektvolles Obermaterial in schwarzer Strick-Optik und dem flexiblen ELASTIC FIT Kragen sieht er nicht nur sportlich aus, er passt sich auch perfekt dem Fuß an und sorgt für ultimative Bewegungsfreiheit. Der sockenähnliche Sitz am Bein schützt Dich optimal vor eindringendem Staub, Schmutz oder Kleinteilen. Eine Anziehschlaufe an der Ferse erleichtert Dir den Einstieg. Die spezielle Sohlenkonstruktion mit der dual.IMPULSE Zwischensohle ist hitzebeständig bis zu 300° Grad und bietet eine optimale Dämpfung und Energierückgabe – den ganzen Tag! Die anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle passt sich aufgrund ihrer Wabenstruktur perfekt Deinem Fuß an und ist aufgrund zahlreicher Poren atmungsaktiv und verhindert Schweißfüße. Deine Muskulatur wird beim Gehen zusätzlich durch eine Längsgewölbeunterstützung stimuliert und die natürliche Haltung des Fußes wird stabilisiert. Somit musst Du auch an langen Arbeitstagen keinen Komfort einbüßen. Auch für kniende Tätigkeiten bist Du mit diesem Schuh ideal gerüstet, denn er ist mit einem TPU-Vorderkappenschutz und Fersenschutz mit reflektierenden Elementen ausgestattet. Mit einer Fiberglaskappe und dem metallfreien FAP® Durchtrittschutz schützt Dich der ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW in jeder Situation umfassend. Du benötigst einen besonders leichten, überaus bequemen Sicherheitsschuh, der ultrafunktional ist UND gut aussieht? Dann ist der ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW Sicherheitsschuh für Herren genau der Richtige für Dich!
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
41
Material
Obermaterial
Textil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,84*
€ 105,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,58*
€ 92,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,99*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.