| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78533505 Herst.-Nr.: 08370 EAN/GTIN: 4007246083701 |
| |
|
| | |
| Details Scatter Material Flower Meadow Bastelmaterial für Ihre Modell-Landschaft Viele der bewährten NOCH Landschaftsbau-Materialien sind in praktischen Dosen erhältlich. Gleisschotter und Streumaterial lassen sich so leicht, z. B. mit einem Löffel, entnehmen. Baumrohlinge können mit Kleber eingestrichen oder besprüht werden und anschließend über der Dose mit Laub beflockt werden. So fällt überschüssiges Material direkt wieder in die Dose. Das beliebte NOCH Streumaterial in besonders feiner Ausführung bietet vielfältige Möglichkeiten, Modell-Landschaften und Dioramen bis ins kleinste Detail realistisch zu gestalten und originalgetreu auszuschmücken. Aus der breiten Palette der Farbtöne ist jeder einzelne fein abgestimmt. Sie können den Ton Ihrer Wahl also sofort »pur« einsetzen, aber auch verschiedene Töne zu einem ganz individuellen »Spezialton« mischen. Hinweis: Für 1 m ² Streufläche werden ca. 100 g Streumaterial und ca. 500 g Gras-Kleber benötigt. Viele Streumaterialien gibt es in drei Packungsgrößen (42 g und 165 g im Beutel und 250 g in der Dose). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Markenkompatibilität | NOCH | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Grün | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |