Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38350 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38350 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38350 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38350 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38350 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38350 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38350 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78533544
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38350
EAN/GTIN:
     4002888383509
Die Lindy 12 Slot Seamless Modular Matrix ist ein leistungsstarkes AV-Gerät, das flexible und zentralisierte Installationen in vielen Umgebungen ermöglicht. Die individuell konfigurierbaren HDMI- und HDBaseT-Boards, von 1x11, 6x6, 8x4 usw., kann diese Lösung an die Anforderungen jeder Installation angepasst werden, egal ob im Bildungswesen, im Gastgewerbe, in Unternehmen oder im öffentlichen Sektor.

Auflösungen bis 4K@60Hz 4:4:4 8Bit über HDMI sorgen für außergewöhnliche Bildqualität und Klarheit. Diese Matrix eignet sich perfekt für beeindruckendes Digital Signage im Einzelhandel oder an Verkehrsknotenpunkten sowie bei Installationen mit mehreren Displays in Sportbars und Clubs. Jedes Board unterstützt Audio-Embedding oder De-Embedding, abhängig vom jeweils verwendeten Board, zum Anschluss externer Audio-Quellgeräte oder separater Lautsprecher und Verstärker.

HDBaseT-Boards können als Eingang zum Steuern und Dezentralisieren von Quellgeräten installiert werden oder - bei Kombination mit anderen Lindy HDBaseT-Geräten - als Ausgang zum Verstärken der 4K@60Hz 4:2:0 Matrixsignale auf bis zu 100m über Cat.X-Kabel.

Die Matrix bietet auch professionelle und einfache Steuerungsoptionen zum verzögerungsfreien Umschalten zwischen Verbindungen mit Ausfallzeiten unter 0.1ms, so dass es für den Zuschauer keine sichtbare Unterbrechung gibt. Dies ist ideal bei missionskritischen Anwendungen, bei denen die ununterbrochene Bereitstellung von und das Umschalten zwischen Inhalten entscheidend sind, oder bei Veranstaltungen, wenn beispielsweise Sportfans mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen und keine Szene verpassen möchten.

Infrarot und RS232 sorgen für bidirektionale Steuerung bei der Matrix oder aus der Ferne über HDBaseT und problemlose Integration in vorinstallierte Kontrollsysteme. Das integrierte WebGUI erlaubt einfache Kontrolle über das Umschalten der Matrix, das Skalieren der Auflösung, Audioeinstellungen oder die EDID-Funktion. Tasten und ein LCD Display an der Frontblende bieten auch die Möglichkeit einfacher, manueller Steuerung. Professionelles EDID-Management über WebGUI oder den DIP-Schalter garantieren volle Kompatibilität mit den angeschlossenen Displays.

Hier handelt es sich nur um das Gehäuse; Ein- und Ausgangsmodule müssen separat erworben werden. Diese können individuell an die Anforderungen der Installation angepasst werden.

Auf Wunsch kann Lindy die benötigten modularen Boards vorinstallieren. Der Anwender kann die Matrix dann nach Erhalt direkt und schnell anschließen.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
433.7 mm
Höhe
132.5 mm
Gewicht
9264 g
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Paketgewicht
11890 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,21*
€ 1.102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,83*
€ 1.099,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,68*
€ 1.075,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,49*
€ 1.052,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,21*
€ 1.017,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.