Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FGA-13721 Kohlenmonoxid-Melder FGA-1372


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FGA-13721 Kohlenmonoxid-Melder FGA-1372
Smartwares FGA-13721 Kohlenmonoxid-Melder FGA-1372
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78534060
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FGA-13721
EAN/GTIN:
     8711658427560
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
gasmelder smartwares
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Testknopf
Ja
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Beste Verwendung
Haus, Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Warnung Dezibel
85 dB
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: gasmelder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.