Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP HG2-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP HG2-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HG2-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP HG2-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78537070
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA8501900
EAN/GTIN:
     4713224521683
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastung, Überstrom
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.