Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1115633 Glasfaserkabel 1 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1115633 Glasfaserkabel 1 m Orange
Phoenix Contact 1115633 Glasfaserkabel 1 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78582613
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1115633
EAN/GTIN:
     4063151038991
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
OM2-Duplex-Jumper, Multimode, LC-LC, UPC-Schliff, Länge 1 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Orange
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.