Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel PFD 8522 66 cm (26 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel PFD 8522 66 cm (26 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
Schnepel PFD 8522 66 cm (26 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78591901
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7185224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Schreibtischhalter von Vogel's ist für den intensiven professionellen Gebrauch gedacht. Merkmale wie einstellbare Lager, Drei-Punkt-Kabelführung und die spezielle Flexmount™ bieten außergewöhnliche Leistung und lang haltende Qualität. Sein elegantes Design passt zu jeder Innenraumgestaltung und jeder Art von Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
13 kg
Maximale Bildschirmgröße
26 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 200 °
Drehwinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
381 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.