Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MXQT2DK/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Dänisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MXQT2DK/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Dänisch
Apple MXQT2DK/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Dänisch
Apple MXQT2DK/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Dänisch
Apple MXQT2DK/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Dänisch
Apple MXQT2DK/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY Dänisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78602894
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXQT2DK/A
EAN/GTIN:
     190199599796
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Tastatur Folio
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro 11" (1st generation) iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Dänisch
Eingabegerät
Trackpad
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,59*
€ 412,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.