Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78654027
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW64GX4M4E3200C16
EAN/GTIN:
     840006623311
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kompatible Produkte
Intel 300, Intel X299, AMD X570, AMD TRX40
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
138.3 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
248 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22.5 mm
Verpackungstiefe
161.5 mm
Verpackungshöhe
131.5 mm
Paketgewicht
300 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
125 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.