Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231K NAS & Speicherserver Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78674822
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-231K
EAN/GTIN:
     4713213516805
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
TS-231K
Leistungsstarkes Quad-Core NAS für zuverlässige Speicherung zu Hause und in der persönlichen Cloud

Das von einem Quad-Core Prozessor mit 1,7 GHz unterstützte TS-231K verfügt über 2 Laufwerksschächte zur sicheren Speicherung Ihrer wichtigen Dateien und Daten und ermöglicht Ihnen gleichzeitig die einfache gemeinsame Nutzung von Dateien mit Familie und Freunden. Mit seinem kompakten, komplett weißen, minimalistischen Design lässt sich das TS-231K leicht in jedes Heimdekor integrieren und nimmt nur sehr wenig Platz ein. Das TS-231K wird mit abschließbaren Laufwerksschächten geliefert, die sicherstellen, dass die Laufwerke nicht versehentlich entfernt werden oder herausfallen und Datenverlust verursachen. Das TS-231K bietet umfassende lokale, Off-Site- und Cloud-Backups und sichere Snapshot-Technologie zur Erstellung eines zuverlässigen Sicherungs- und Notfallwiederherstellungsplans. Im Falle eines Systemabsturzes oder beim versehentlichen Löschen von Dateien können Sie den normalen Zustand des Systems schnell wiederherstellen.

Quad-Core CPU sorgt für hohe Leistung
Das TS-231K wird von einer Quad-Core CPU mit 1,7 GHz unterstützt, die zur Verbesserung der Systemleistung über mehr CPU Kerne verfügt. Mit 1 GB RAM, zwei Gigabit LAN Ports und 6 Gb/s SATA Laufwerken bietet das TS-231K eine hohe Leistung bei gleichzeitiger Wahrung der Datensicherheit. Das TS-231K verfügt außerdem über USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse, über die Sie große Mediendateien zwischen dem NAS und Ihren Geräten übertragen können. Der USB-Port an der Vorderseite unterstützt das Kopieren auf Knopfdruck, so dass Sie Daten von Ihrem externen Gerät mit nur einem Klick auf ein NAS oder umgekehrt sichern können.

Einfaches Erstellen einer Hochgeschwindigkeits- Netzwerkumgebung
Sie können QNAP USB 3.2 Gen 1 auf 5GbE Adapter (QNA-UC5G1T) mit dem TS-231K oder Ihrem Computer verwenden. Wenn Sie das NAS und den PC über die 5GbE Adapter verbinden, können Sie eine 5GbE Netzwerkverbindung für eine Übertragungsgeschwindigkeit von fast 300 MB/s schaffen.

Steigern Sie die Produktivität mit QNAP Anwendungen
Die QNAP File Station bietet eine zentralisierte Dateiverwaltung, die es Ihnen ermöglicht, Dateien auf Ihrem TS-231K und anderen Speicherquellen oder externen Geräten anzuzeigen und zu verwalten, wodurch Sie Dateien einfach mit Familie und Freunden über E-Mail, soziale Medien oder Freigabelinks austauschen können. Sie können auch die Qfile Mobil-App verwenden, um von einem mobilen Gerät aus auf NAS Dateien zuzugreifen.

File Station
Mit File Station können Sie Dateien verwalten, die auf Ihrem QNAP NAS in Ihrem Cloud-Speicher oder auf USB-Kartenlesegeräten und mobilen Geräten gespeichert sind. Sie können mit einer einzigen Anwendung ganz einfach auf all Ihre Daten zugreifen.

Qfile
Mit der Qfile Mobil-App können Sie jederzeit und überall von einem mobilen Gerät auf NAS Dateien zugreifen und Dateien von Ihrem Telefon auf ein NAS hochladen und sichern.

Schützt Ihre sensiblen Daten mit Dateiverschlüsselung
Wenn Sie sensible oder vertrauliche Dateien auf Ihrer TS-231K freigeben, können Sie die Datensicherheit verbessern, indem Sie File Station verwenden, um Dateien in .qenc Dateien zu verschlüsseln und ein Kennwort festzulegen. Die Datei-Empfänger müssen den QENC Decrypter herunterladen und auf ihren Computern installieren und das richtige Kennwort eingeben, um verschlüsselte .qenc Dateien zu entschlüsseln, anzuzeigen , und zu verwenden.

Schützen Sie Daten mit Snapshots vor Malware
Snapshots schützen Ihre Daten, indem sie den NAS Systemstatus und die Metadaten vollständig aufzeichnen. Wenn eine Datei versehentlich gelöscht oder geändert wird, können Sie Snapshots vom Storage & Snapshots Manager oder der File Station verwenden, um Dateien schnell wieder in den zuvor aufgezeichneten Zustand zurückzusetzen. QNAP Snapshots sind blockbasiert und zeichnen nur geänderte Daten auf. Das spart nicht nur Speicherplatz, sondern verkürzt auch die Zeit für die Sicherung und Wiederherstellung von Daten. Das TS-231K unterstützt bis zu 16 Snapshots pro Volume/LUN und bis zu 32 Snapshots insgesamt.

Multipoint Datei-Backup, Zugriff, und Synchronisation
HBS (Hybrid Backup Sync) konsolidiert die Datensicherung, Wiederherstellung und Synchronisation und ermöglicht Ihnen die einfache Sicherung oder Synchronisation von Daten mit einem anderen QNAP NAS und einem Remote Server oder Cloud-Speicher (z.B. Dropbox® oder Google® Drive), um eine zuverlässige Disaster Recovery Lösung aufzubauen. Qsync macht aus dem TS-231K ein sicheres, hochkapazitives Rechenzentrum für die Dateisynchronisation. Jede auf das TS-231K hochgeladene Datei wird sämtlichen angeschlossenen Geräten zur Verfügung gestellt, z.B. Computern, Notebooks , und Mobilgeräten. Sie können auch gemeinsame Ordner synchronisieren oder Teamordner erstellen, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Windows/ Mac Computer Dateisicherung
Ein QNAP NAS bietet eine einfache Lösung zum Sichern/Wiederherstellen von Laptops und Desktops. Sie können QNAP NetBak Replicator zur Sicherung von Dateien auf Windows® Computern, einschließlich des Outlook® E-Mail Archivs, verwenden. Das NAS unterstützt auch Time Machine® auf Mac® Geräten und ermöglicht so eine einfache, schnelle und bequeme Datensicherung.

Mehr Multimedia Vergnügen
Das TS-231K wird mit einer Vielzahl von Medienanwendungen geliefert, darunter Photo Station, Video Station und Music Station, mit denen Sie Ihre Mediendateien einfach verwalten und anzeigen können. Sie können auch Plex Media Server herunterladen, um Ihr TS-231K in einen Multimediaserver zu verwandeln.

Photo Station
Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche können Sie Ihre Fotos per Drag & Drop anordnen. Sie können die Zugriffsberechtigung festlegen und Fotos einfach für soziale Medien freigeben. Durch die Installation der Qfile oder Qphoto Apps auf Ihrem Mobilgerät können Sie Fotos von Ihrem Telefon schnell auf das TS-231K hochladen.

Video Station
Ein Verwaltungswerkzeug mit dem Sie die Videos auf dem TS-231K nach verschiedenen Kategorien von einer einzigen Benutzeroberfläche aus einfach verwalten können. Sie können Videos über DLNA®, Apple TV (via Qmedia) und Chromecast™* auf verschiedene Geräte streamen.

Music Station
Ermöglicht Ihnen die Organisation all Ihrer Liedersammlungen nach Kategorien und das automatische Abrufen von Albumcovern, so dass Sie Wiedergabelisten leicht anpassen und Lieder jederzeit und überall über die webbasierte Benutzeroberfläche abspielen können. Music Station bietet auch einen Internet Radiodienst an, mit dem Sie jedes globale Internet Radioprogramm hören können.

Plex Media Server
Installieren Sie Plex Media Server auf dem TS-231K und streamen Sie Mediendateien auf Ihrem NAS an Roku®, Apple TV (via Qmedia), Google Chromecast™, Amazon Fire TV®, damit Sie Dateien auf Ihren Mobiltelefonen, Tablets, DLNA® Geräten oder auf einem Fernseher genießen können.

Einfaches Fotoverwaltung mit QuMagie-Automatisierte KI Fotokategorisierung
QuMagie bietet Ihnen eine brandneue Fotoverwaltung. Durch die Integration eines KI Deep Learning Algorithmus ermöglicht QuMagie die Gesichtserkennung, Objekterkennung und das Geotagging von Fotos auf Ihrem NAS. Ähnliche Fotos werden in den KI-Alben zusammengefasst (d.h. Personen, Dinge und Orte). Weitere nützliche Funktionen sind ein integrierter Zeitleistenbildlauf, anpassbare Ordnerbilder und ein leistungsstarkes Suchwerkzeug, das Ihnen die ultimative Lösung für die Verwaltung und Freigabe von Fotos bietet.

Umfassende Überwachungslösung für Sicherheit rund um die Uhr
Die Surveillance Station verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, unterstützt über 3.000 kompatible IP-Kameras und bietet erweiterbare IP-Kamerakanallizenzen, so dass Sie ein umfassendes Überwachungssystem für Echtzeitüberwachung, Video- und Audioaufzeichnung und Wiedergabe aufbauen können. Sie können die Vmobile App auf Ihren mobilen Geräten verwenden, um die überwachten Kanäle jederzeit und überall zu verwalten. Mit der QUSBCam2 App können Sie auch USB-Kameras zur Surveillance Station hinzufügen, um Bilder in Echtzeit anzuzeigen, Aufzeichnungen für die Wiedergabe zu speichern und so ein Überwachungssystem mit minimalem Budget aufzubauen.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Lösungen zur Erweiterung der Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS-231K Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen:

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres QNAP NAS zu erweitern, damit es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Erweiterungsgehäuse anbringen*
Schließen Sie 2 RAID Erweiterungsgehäuse (TR-004, TR-002 oder TL-D800C) an oder verwenden Sie den QTS Storage & Snapshots Manager, um NAS-Kapazitätserweiterungen einfach zu handhaben.

Migrieren Sie zu einem neuen NAS
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.6 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
8.46 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
8.46 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
1350 g
Paketgewicht
2390 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
19.2 dB
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS, TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter BitTorrent-Client
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Safari, Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB, FTP, WebDAV
Backup-Taste
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
70 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Annapurna Labs
Prozessorhersteller
Annapurna Labs
Prozessor
Alpine AL-214
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Automatische Wiederherstellung
Ja
Bad-Block-Scan
Ja
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Maximum unterstützte RAM
1 GB
Speicherkartensteckplätze
1
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl von Schrauben
28
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-h1683XU-RP-E2236-128G
ab € 7.676,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.