Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2316148 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2316148 Netzteil
Phoenix Contact 2316148 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78680579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2316148
EAN/GTIN:
     4055626128368
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
222.22 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,15*
€ 376,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.