Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1004362 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1004362 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1004362 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682520
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004362
EAN/GTIN:
     4055626472546
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gerollt,  Buchse,  Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm²  AWG 22 ... 17
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.34 g
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,212*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.