Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1004380 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1004380 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1004380 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682545
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004380
EAN/GTIN:
     4055626472393
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gerollt,  Stift,  Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm²  AWG 22 ... 17
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2096*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.