Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1004381 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1004381 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1004381 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE247996392
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004381
EAN/GTIN:
     4055626472577
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gerollt,  Buchse,  Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm²  AWG 22 ... 17
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
7000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2357*
€ 0,2657*
12 Tage
unbekannt
7000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2514*
€ 0,2914*
7000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,30*
31 Tage
nicht lagernd
7000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2634*
€ 0,3034*
7000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29295*
€ 0,33295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 1.859,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.