Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1004383 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1004383 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1004383 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682594
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004383
EAN/GTIN:
     4055626473406
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gerollt,  Buchse,  Material Kontakt: Cu-Legierung, vernickelt,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 2,5 mm²  AWG 16 ... 14
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2313*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.