Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1021783 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1021783 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1021783 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682828
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1021783
EAN/GTIN:
     4055626514628
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, X-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 6,5 mm ... 10 mm, ohne Crimpkontakte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.