Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1021784 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1021784 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1021784 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682845
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1021784
EAN/GTIN:
     4055626514635
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, X-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 6,5 mm ... 10 mm, ohne Crimpkontakte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
47.6 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.