Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2866789 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2866789 Netzteil
Phoenix Contact 2866789 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78682962
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866789
EAN/GTIN:
     4046356421720
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
3798.8 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 180,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2865*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 107,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 131,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2800845
ab € 23,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
ab € 23,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 23,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 23,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2800842
ab € 23,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.