Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1406359 Drahtverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1406359 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1406359 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78683777
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406359
EAN/GTIN:
     4046356761055
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.22 g
Merkmale
Material
Zink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,8401*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 16,79467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 578,2302*
€ 688,09394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,6701*
€ 683,85742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,5502*
€ 668,24474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 549,48*
€ 653,8812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 503,8401*
€ 599,56972
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0816430
ab € 343,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.