Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1149843 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1149843 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1149843 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78696800
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1149843
EAN/GTIN:
     4063151145538
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Push-Pull-ADVANCE-Steckverbinder (Variante 14), Zinkdruckguss, mit RJ45-Steckverbindereinsatz 8-polig, 10 GBit/s, CAT6A (IEC 11801:2017), mit IDC-Schnellanschlusstechnik, für 1- und 19-drähtige Adern AWG 23-22, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.