Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212782 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212782 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1212782 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78696891
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212782
EAN/GTIN:
     4046356958738
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Band-Aderendhülsen, 1,0 mm 2 , Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, Sonderfarbe gelb, ausgestattet mit Funktionsende zur sicheren und komfortablen Verarbeitung mit dem Crimphandy, 20 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.12 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01095*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01555*
€ 0,0185
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.