Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1418787 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1418787 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1418787 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78698679
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418787
EAN/GTIN:
     4055626150741
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 28- 26
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.24 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4686*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6186*
€ 0,73613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688845
ab € 4,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1688861
ab € 1,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1688926
ab € 4,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1688942
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1689941
ab € 7,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1689967
ab € 2,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 677,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1658794
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.