Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1423646 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1423646 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1423646 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78699020
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1423646
EAN/GTIN:
     4055626363325
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt: CuZn,  Kontaktoberfläche: Ni/Au,  Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm²  AWG 22 ... 18
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.16 g
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 670,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.