Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 2710-F Grau °C -70 - 250 °C Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger GMH 2710-F Grau °C -70 - 250 °C Eingebautes Display
Greisinger GMH 2710-F Grau °C -70 - 250 °C Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78707367
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Genaueste Messungen für Labor, Qualitätssicherung und Überwachung von Produktionsprozessen

Diese können direkt an den Entnahmestellen mit herkömmlichen Thermometern Probleme bereiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-70 - 250 °C
Eingebautes Display
Ja
Messgenauigkeit
0.1 %
Auto Zero
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Hold-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.