Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 2710-I Grau °C -70 - 250 °C Eingebaute Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger GMH 2710-I Grau °C -70 - 250 °C Eingebaute Anzeige
Greisinger GMH 2710-I Grau °C -70 - 250 °C Eingebaute Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78707423
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Genaueste Messungen für Labor, Qualitätssicherung und Überwachung von Produktionsprozessen

Diese können direkt an den Entnahmestellen mit herkömmlichen Thermometern Probleme bereiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-70 - 250 °C
Eingebautes Display
Ja
Messgenauigkeit
0.1 %
Auto Zero
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Hold-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.