Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Thule Construct CONBP116 Rucksack Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78707788
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     CONBP116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
890 g
Volumen (l)
24 l
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THULE
3204169
ab € 95,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.