Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-47955T5 Herst.-Nr.: MX3L2MG/A EAN/GTIN: 190199307018 |
| |
|
| | |
| Das Smart Keyboard verbindet fortschrittliche Technologien zu einer völlig neuen Tastatur. Die normalgroße Tastatur lässt sich mit dem Smart Connector an das neue iPad und das iPad Air anschließen. Und ist so überall dabei. Einfach das Smart Keyboard verbinden und schon kannst du lostippen. Und wenn du fertig bist, klappst du es zu einem dünnen, leichten Cover zusammen. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad Pro 10.5" iPad Air (3rd generation) iPad (9th generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation) | | Produktfarbe | Schwarz | | Abdeckung | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 10.5 " | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | | Geräteschnittstelle | Smart Connector | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Ungarisch | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, apple keyboard folio |
| | |
| |