| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-78710567 Herst.-Nr.: MXQT2Z/A EAN/GTIN: 190199600164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro 11" (1st generation) iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Abdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 11 " | ![](/p.gif) | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weiß | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | ![](/p.gif) | Tastatursprache | Englisch | ![](/p.gif) | Eingabegerät | Trackpad | ![](/p.gif) | Schlüsselfahrtstrecke | 1 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Notebook Tastatur, Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, apple keyboard folio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |