Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome B1233A Glasfaserkabel 2100 m OM4 Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Acome B1233A Glasfaserkabel 2100 m OM4 Blau
Acome B1233A Glasfaserkabel 2100 m OM4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78776821
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1233A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
10 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
2100 m
Lichtleitertyp
OM4
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.